抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
色ホワイト
シートサイズ(mm)500×500
吸着能力(g)1000(1枚当り)
シート厚さ(mm)4
1枚(5枚)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
厚さ(mm)4
色ホワイト
寸法(mm×m)500×10
吸着能力(g)4000(1m2当り)
1巻
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。
材質ポリプロピレン
シートサイズ(cm)50×50
アズワン品番65-2243-82
1袋(5枚)
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)
破裂圧力(MPa)4
耐熱温度(℃)-10~50
口径(mm)Φ20
最大圧力(MPa)動作圧力:1
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-11
容量(mL)60
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-12
容量(mL)125
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-13
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:モリブデン
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:高温
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
柔らかく布のような感触。
水にぬれても丈夫、繰返し使用できます。
汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。
40%再生繊維使用。
用途工業用厚手クロス
エスコ品番EA929AC-10
寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番65-9251-33
1双
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-51
全長(mm)12.5
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
布の様な感触。
水にぬれても丈夫です。
汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。
45%再生繊維使用。
用途軽作業用万能クロス
エスコ品番EA929AC-30
寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
¥3,230
税込¥3,553
欠品中
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-52
全長(mm)17.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。
寸法(mm)【ワイパー】216×420
区分新品
アズワン品番65-2249-53
1箱(8箱×100枚)
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC
寸法(mm)762×610×76(H)
アズワン品番64-2280-77
吸収量(L)3
1個(4枚)
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC
寸法(mm)1067×762×76(H)
アズワン品番64-2280-78
吸収量(L)5.7
1個(4枚)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC
寸法(mm)1524×1129×76(H)
アズワン品番64-2280-76
吸収量(L)12.5
1個
¥49,700
税込¥54,670
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン、PVC
寸法(mm)762×610×76(H)
アズワン品番64-2280-74
吸収量(L)3
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
仕様EA929DH-33用替パッド(4枚)
材質ポリエチレン/PVC
寸法(mm)1524×1129×76(H)
アズワン品番64-2280-79
吸収量(L)12.5
1個(4枚)
¥46,200
税込¥50,820
当日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC
寸法(mm)1067×762×76(H)
アズワン品番64-2280-75
吸収量(L)5.7
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
油、グリース、粘着テープののり残り、マジックインキ等の頑固な汚れに。
エスコ品番EA920EB-7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.253L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌々日出荷
油吸着用
トレー付
オイル、グリース、燃料など水以外の液体を吸収するのに最適です。
オイル吸着パッド2枚付(パッドサイズ:254×254mm)
替の吸着パッドのみはありません。
仕様●サイズ(mm):266×266(トレー)●吸着能力:1.6L/1枚●材質:高密度ポリエチレン●入数:2枚
アズワン品番65-2250-47
1セット
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
水・油・液体用。
透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。
ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー
アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
色透明
品名スーパークリーン
使用温度範囲(℃)常温
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-54
危険物の類別非危険物
1本
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
ミシン目が入っています。
有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用
対応オイル、水、溶剤
エスコ品番EA929DM-20
材質ポリプロピレン
パッドサイズ(mm)381×457
吸収量(L)79.5/100枚
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に
内容量(kg)1.3
1個(1個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-64
危険物の類別非危険物
1本
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500
吐出量(g/ストローク)1.0
筒長(mm)273
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2
材質流動パラフィン
色白
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-20~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125
内容量(g)80
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90
温度(℃)加工:5~40
内容量(mL)310
耐熱温度(℃)-40~90
可使時間(分)~12
硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)
危険物の類別非危険物
耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-65
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-25
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
エスコ品番EA920AF-22
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用
ちょう度217
色白色半透明
商品タイプシリコングリース
エスコ品番EA920AF-30
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
質量(g)インパルス:260
使用温度範囲(℃)-10~55
電源(V)6
最大圧力(bar)吐出:10
防塵防水性能IP68
取付方向どんな方向にも可能
危険物の類別非危険物
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
アズワン品番65-9310-36
危険物の類別非危険物
1本
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます
仕様液体・危険物用有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を漏らさずしっかりと吸収します。本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。457mm毎にミシン目が入っています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)762×45.7m
吸収量(L)約130(1巻当り)
1巻
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
関連キーワード