「グリースm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-41
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991CX-30
1個
¥4,940
税込¥5,434
欠品中
アズワン品番64-7818-86
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
アズワン品番64-7818-88
危険物の類別非危険物
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
アズワン品番64-7818-87
危険物の類別非危険物
1個
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
アズワン品番64-7818-89
危険物の類別非危険物
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-102
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-215
形状67.5°
質量(g)8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-206
形状ストレート
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-225
形状90°
質量(g)8.7
1個
¥850
税込¥935
欠品中
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-216
形状67.5°
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-226
形状90°
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
アズワン品番65-2153-92
1セット
¥144,500
税込¥158,950
翌日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2
アズワン品番65-9340-67
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
関連キーワード