7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本 アズワン品番65-2232-37
1組(2本)
6,700 税込7,370
翌日出荷

付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe 質量(kg)1.4 シャンク径(Φmm)10 板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで 加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38 穴あけ範囲(Φmm)60~160 サイズ(mm)219×286(H)
1台
39,500 税込43,450
翌日出荷

水性タイプなので施工時の押し出し性が良好。ノンブリードタイプのため、仕上げ塗材への汚染がほとんどない。水性、ノンブリード、塗装可。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCコンクリートモルタルケイカル板などの塗装前の目地シール塗装前のクラック補修 材質水性ハイブリッドウレタン系 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-20~50 可使時間(分)≦260 完全硬化時間3~4日 危険物の類別非危険物
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

適合材石膏ボード・合板・ケイカル板用 エスコ品番EA827AR-3
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷


軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)