55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,700 税込1,870
翌日出荷


1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。マグネット付きで、手の届きにくい場所にある小さな金属を回収できます。アルミ製のグリップは、濡れた手や油のついた手での落下や滑りを防ぐのに役立ちます。
1個
945 税込1,040
翌日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
585 税込644
翌日出荷

ハンドルとフックは取り外し可能。シールやスプリングはがし等に。マグネット付。
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
640 税込704
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途工場に、板金用に、家庭や学校工作用に 仕様ポイント材質:超硬合金 全長(mm)155 質量(g)約35 アズワン品番64-7907-26
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10~60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

密着性に優れており精密、鮮明なケガキができます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
仕様●商品名:青ニススプレー●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:青●塗布面積:4m2/1本●乾燥時間:1分以内●用途:機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL アズワン品番65-9310-38 危険物の類別非危険物
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL 危険等級 アズワン品番65-9310-39 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
990 税込1,089
翌々日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)4 全長(mm)252
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
655 税込721
翌日出荷

細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)55 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-38 長さ許容差(mm)±0.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
1個
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚先の一方が針状になっています。 段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g アズワン品番65-2174-54
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
1個
42,700 税込46,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付 アズワン品番65-9273-50
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。 仕様対応曲尺サイズ:厚さ:1.4mm以内、巾:15mm 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅 寸法(mm)70×40×14 質量(g)17 角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。) アズワン品番64-7910-76
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷