「ケース 3.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末
質量(g)3600
シリーズワイドハイター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290
内容量(kg)3.5
アズワン品番65-2244-06
関連資料SDS日本語(0.37MB)
商品タイプ業務用
1ケース(4個)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。機内持ち込み不可。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)3.5
容量(L)54
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.2
全長(mm)153
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1.5~36.0
アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)1370
外寸法・高さ(mm)470
外寸法・奥行(mm)527
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)487
有効内寸法・幅(mm)1306
1個
¥52,700
税込¥57,970
当日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WD-600
セット内容(+)ドライバー:先端・軸長:#1・80mm、#2・100mm、#3・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:3.5×0.6mm・75mm、5.5×1.0mm・100mm、9.0×1.6mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125
適合カメラEA759GA-172D、-175E
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)277(W)×336(D)×349(H)
質量(kg)3.5
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ浅型+深型
アズワン品番64-2290-20
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。
ふたはどちらからでも開閉可能
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能
エスコ品番EA505D
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)3.5
色イエロー
タイプ中皿なし
引張強度(kg)(取手)110
外寸(mm)538×359×347
内寸(mm)435×305×280(底部:410×280)
取付穴(mm)20×8×17
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560E-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:3.5×0.6mm・80mm、5.5×1.0mm・100mm、9.0×1.6mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本
穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴
ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
サイズ(mm)198×61×242(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])135
打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500
振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
¥87,300
税込¥96,030
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用
質量(kg)13.36
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-47
1個
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角
寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)
質量(kg)約5
入組点数27
寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理に
セット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット
質量(kg)約7.9
ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160
質量(g)ボールピンハンマー:454
材質(ケース)ポリエステル
入組点数57
寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
総質量(kg)約10
1セット(1セット)
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(1/2”)エクステンションバー:75・125、(1/2”)ソケット(12角):8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160
質量(g)ボールピンハンマー:454
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280
材質(ケース)ポリエステル
入組点数59
寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
総質量(kg)約11
1セット(1セット)
¥47,000
税込¥51,700
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット
質量(kg)7.3
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
1セット(1セット)
¥57,800
税込¥63,580
翌日出荷
5本組ポンチセット。
型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質(型抜き)ウレタン製
質量(kg)16.4
ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
1個
¥55,300
税込¥60,830
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
1セット
¥115,400
税込¥126,940
翌日出荷
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
¥7,760
税込¥8,536
当日出荷
革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ
仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150
アズワン品番65-3889-08
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
圧着ペンチ(235mm)付
パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
アズワン品番65-2139-22
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ
仕様●型番:1752-850●倍率:3.5倍●カラー:ライトブラウン●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm
アズワン品番65-3889-10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1000V絶縁。ケース付の14PC差し替えドライバーセット
仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814g
アズワン品番65-3885-48
1セット
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル
アズワン品番65-3885-22
1組
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
8日以内出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用
仕様ドライバーハンドル:105mm
セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット
商品構成セット品
アズワン品番64-7868-87
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
よく使うサイズ14本入りのケースセット
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)2
表面処理チタンコーティング
アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
リーマーブレード
仕様●差換式リーマー:90mm軸長●差替式ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm●(-)精密ドライバー:2.5・3.5mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2142-81
1セット(9本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
アズワン品番65-9276-35
1セット
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
1
2
3
次へ