5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
8日以内出荷

配線用の下穴あけに。 金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。 壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。 刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。 三面加工
仕様●刃先径:10●有効長:150●全長:320 アズワン品番65-2224-97
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

仕様天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適 材質カーボン
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。 全長320 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)150 アズワン品番64-2270-37
1本
8,560 税込9,416
翌日出荷

仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工 全長320 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)150 アズワン品番64-2270-36
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷