ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
材質変成シリコーン樹脂系
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
完全硬化時間5~7日
粘度(Pa・s)700~1200(23℃)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1
施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
材質変成シリコーン樹脂系
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
完全硬化時間5~7日
粘度(Pa・s)700~1200(23℃)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1
施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)3
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能
抜群の耐久性
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
材質エポキシ樹脂
色灰緑
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)50(20℃)
内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
混合比A剤1:B剤1(質量比)
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
エスコ品番EA811AA-2.5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色グレー
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-37
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA811AA-7.5
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
エスコ品番EA811AA-3.3
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
エスコ品番EA811AA-13
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能
特殊形状によりビットをがっちり固定
コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
完全硬化時間60分(25℃)
エスコ品番EA934KC-20
可使時間(分)5(23℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色灰
使用温度範囲(℃)約5~35
内容量(mL)200
液性弱アルカリ性
耐熱温度(℃)範囲:約-10~60
完全硬化時間約2日
硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別非危険物
施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-36
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1セット(94本)
¥565
税込¥622
当日出荷
エスコ品番EA984DT-600
全長(mm)505
質量(kg)6.9
使用荷重(kg)200
1個
¥66,400
税込¥73,040
8日以内出荷
1個
¥4,110
税込¥4,521
8日以内出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1本(2本)
¥745
税込¥820
翌日出荷
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ