カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 配線器具その他関連用品(1)
    • コンセントプレート(8)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • 神保電器(83)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • JAPPY(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • マサル工業(2)
  • コーニング(2)
  • 河村電器産業(2)
  • オーム電機(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 未来工業(1)
  • アメリカン電機(1)
  • マーベル(1)
  • カナレ電気(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • ノア(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コンセント 取付枠」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネルアズワン品番65-9306-44
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-528
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-527
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-526
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-525
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-524
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-523
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-522
プレート (取付枠付/1個/1列) エスコプレート (取付枠付/1個/1列)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質変性ポリカーボネートエスコ品番EA940CE-521
コンセント用取付枠 エスココンセント用取付枠エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CD-456関連資料図面(0.16MB) 仕様(0.42MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら