92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
内容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

仕様施工スポンジ2個入り 耐久性最長6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個(250mL)
6,480 税込7,128
翌日出荷

雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性中性 エスコ品番EA922AB-26
1個
4,040 税込4,444
当日出荷

クロス・スポンジ付 白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可 EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護
使用場所ガラス 商品タイプ本体 エスコ品番EA922AB-29A
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー! 危険等級 アズワン品番65-9311-03 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1個
2,300 税込2,530
翌々日出荷

耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単につくれます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
透明 品名ファイン・ポリイミドワニス 使用温度範囲(℃)400以下 内容量(mL)300 アズワン品番65-2242-52 危険物の類別非危険物
1本
3,080 税込3,388
翌日出荷

濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。深く厚い艶を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約3ヶ月間持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-22の詰め替え用 アズワン品番65-9311-06 危険物の類別非危険物
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用 アズワン品番65-9311-08 危険物の類別非危険物
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。 成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。 表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他 アズワン品番68-1862-81
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

クロス1枚入り。スマートフォン、カメラ、時計などにガラスコーティングを施工できます。レンズクリーナー等で汚れを除去した後に付属のクロスに薬剤を吹き付けて薄く塗り伸ばしながら拭き取ります。
内容量(mL)50
1セット
4,160 税込4,576
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-36 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.075L 危険物の性状非水溶性
1個
7,920 税込8,712
翌々日出荷

セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分 成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 種類水性 液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性 施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで) 内容量(mL)310 完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時) アズワン品番65-2251-51 危険物の類別非危険物 特性耐UV性 硬度(ショア A)42 動作温度範囲(℃)5~40 引裂強度20N/mm2
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用 すべり止めグリップ アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂 エスコ品番EA928AH-13 全長(mm)300 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去 成分研磨剤 内容量(mL)80ml 名称自動車の窓ガラス用クリーナー コードEA922JG-16 液性弱アルカリ性 アズワン品番78-0755-98
1個
1,340 税込1,474
3日以内出荷

セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応 セット内容黄・青・灰の3枚セット 容量(L)25 耐荷重(kg)180 毛丈(mm)50 サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400 ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚 容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4 質量(g)135 危険物の類別非危険物
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム アズワン品番68-1857-28
1本
14,700 税込16,170
3日以内出荷

研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシ。金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。
材質ナイロン 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)25.4 線径(mm)0.08
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。幅広い用途で活躍する防虫ネットパーカーです。パーカーには首元まで覆えるフードがついています。手洗いOKです。別売りで防虫ネットパンツもあります。
仕様パーカー 材質ポリエステル100% サイズL 質量(g)約150 適応身長(cm)165~175
1着(1個)
3,820 税込4,202
翌日出荷

裏面粘着剤付き 手にやさしい樹脂コーティングタイプ
仕様●材質:脚部:ブリキ製・ビニールコーティング、ベース部:硬質ビニール●穴間隔:80mm●入数:10本●重量(g):30●脚長:30mm●全長:160mm アズワン品番65-2193-05
1袋(10本)
400 税込440
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 夜間も視認性が高く安全です。
長さ(mm)約1325 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-12 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)62 ウエスト(cm)約74~121まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚 材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステル シートサイズ(mm)約215×40 アズワン品番65-2242-86
1個(4枚)
680 税込748
当日出荷

浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番EA915DG-21 材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm)70 質量(g)約795 内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

本剤をスプレーするとコーティングされて抗ウイルス化します。安全性が高く、耐水性が高く、金属・プラスチック等に有効です。
使用方法除菌したい箇所の汚れを十分に除去した後、 質量(g)204 品名SYK抗ウイルスコーティングエアー 内容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×183 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤、アルコール系溶剤 アズワン品番65-2243-58
1本(200mL)
1,510 税込1,661
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-22 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 オレンジ エスコ品番EA983RS-23 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 グリーン エスコ品番EA983RS-25 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 レッド エスコ品番EA983RS-24 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210 刃長(mm)80 エスコ品番EA540HB-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)65 刃部加工フッ素コート
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度STD
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本 アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
2,220 税込2,442
翌日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100 刃長(mm)20 エスコ品番EA540HB-4 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)13 刃部加工フッ素コート
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)12 幅(mm)6.5 全長(mm)150 質量(g)70 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度OH3 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)8.5 精度表記STD
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度表記STD
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-39
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-40
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷