カテゴリ

  • 安全用品(79)
  • 安全標識(15)
  • 物流用品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 常磐精工(203)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(153)
  • ニシキ工業(143)
  • シンコー(89)
  • TRUSCO(69)
  • RS PRO(59)
  • 馬印(53)
  • カーボーイ(49)
  • ユニット(46)
  • ワルター(29)
  • ADF(23)
  • SK本舗(23)
  • 信栄物産(21)
  • サカエ(20)
  • TOEX(LIXIL)(20)
  • Hutchinson(20)
  • (19)
  • 王子ゴム化成(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コーナー 保護」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動洗濯機 エスコ全自動洗濯機エスコ
54,900税込60,390
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下質量(kg)28ライトグレー容量(kg)洗濯:5 脱水:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880消費電力(W)(50/60Hz)400/430運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49運転時間(分)定格洗濯時:約40標準使用水量(L)114洗浄方式ビックウェーブ洗浄
全自動洗濯機 エスコ全自動洗濯機エスコ
74,400税込81,840
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○質量(kg)30パールホワイト容量(kg)洗濯/脱水:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957消費電力(W)(50/60Hz)480/545時間【目安】定格洗濯時:43分運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117標準使用水量(L)洗濯時:119ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
コーナーガード (屋内外兼用) エスココーナーガード (屋内外兼用)エスコ
480税込528
1袋(2個)
翌日出荷
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤グレー
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
2,100税込2,310
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450厚さ(mm)2ブラック外幅(mm)20×9内幅(mm)17×7
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
1,650税込1,815
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
ブラック
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-39
クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-33
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-38
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-41
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:茶●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-37
クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-34
クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-36
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板エスコ
19,400税込21,340
1台
翌日出荷
静音キャスター足踏みブレーキ付傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kgアズワン品番65-3884-50
コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズエスコ
400税込440
1パック(2個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズエスコ
550税込605
1パック(2個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●型番:AC-22YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)アズワン品番65-3902-08
コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
269税込296特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
300税込330
1個
当日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)、粘着付厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30ブラウン質量(g)13内幅(mm)67×67
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
300税込330
1個
当日出荷
粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30グリーン質量(g)13内幅(mm)67×67
ヘッドライトクリーナーセット エスコヘッドライトクリーナーセットエスコ
2,000税込2,200
1セット
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物
55x55x1000mm PUコーナーガード エスコ55x55x1000mm PUコーナーガードエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
ポリウレタン製で屋外使用に適しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。
材質PU長さ(mm)1000形状コーナー厚さ(mm)16質量(g)約460外幅(mm)55×55内幅(mm)39×39
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ
92,000税込101,200
1台
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74
コーナーガード(屋内外兼用) エスココーナーガード(屋内外兼用)エスコ
480税込528
1袋(2個)
当日出荷
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
コーナーガード(はさみ型) エスココーナーガード(はさみ型)エスコ
400税込440
1袋(2個)
当日出荷
非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
安全標識(衝突注意) エスコ安全標識(衝突注意)エスコ
500税込550
1枚
当日出荷
市販のコーナーミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。 日本語と英語の2ヵ国語が併記されています。 取り付ける際は別売のビスまたは両面テープをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):100×300×1●材質:硬質塩化ビニール
A4 証書ホルダー エスコA4 証書ホルダーエスコ
1,200税込1,320
1冊
翌日出荷
高級感のある布貼り加工大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します。 表彰状や認定証の保存に。 辞令の公布に。 感謝状の贈呈に。
1900x740mm フロントカバー(メンテナンス用) エスコ1900x740mm フロントカバー(メンテナンス用)エスコ
15,800税込17,380
1枚
当日出荷
仕様整備作業での車両保護用カバ-フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用寸法(mm)740(W)×1900(L)質量(kg)1.1アズワン品番64-7985-98
78x432x787mm LED方向指示灯(赤) エスコ78x432x787mm LED方向指示灯(赤)エスコ
27,100税込29,810
1個
当日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)質量(kg)4電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))光源高輝度レッド32個
70x70x48mm コーナーガード(油面用/灰/2個) エスコ70x70x48mm コーナーガード(油面用/灰/2個)エスコ
760税込836
1袋(2個)
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)グレー質量(g)約30寸法(A×B×C)(mm)70×70×48厚さD(mm)18アズワン品番64-7982-39入数2個
70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個) エスコ70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個)エスコ
449税込494特価
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)グレー質量(g)約15寸法(A×B×C)(mm)70×70×31厚さD(mm)9アズワン品番64-7982-38入数2個
50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個) エスコ50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個)エスコ
460税込506
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)グレー質量(g)約5寸法(A×B×C)(mm)50×50×22厚さD(mm)6アズワン品番64-7982-37入数2個
37x37x15mm コーナーガード(油面用/灰/2個) エスコ37x37x15mm コーナーガード(油面用/灰/2個)エスコ
400税込440
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)グレー質量(g)約3寸法(A×B×C)(mm)37×37×15厚さD(mm)4アズワン品番64-7982-36入数2個
50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個) エスコ50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)エスコ
460税込506
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)50×50×15質量(g)約4内幅(mm)5アズワン品番64-7982-27入数2個
35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個) エスコ35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)エスコ
400税込440
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)35×35×9質量(g)約3内幅(mm)2アズワン品番64-7982-26入数2個
630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus エスコ630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/susエスコ
73,300税込80,630
1台
翌日出荷
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32全幅(mm)470棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)80/枚アズワン品番64-7862-78車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
65x65x 500mm コーナーガード(アイボリー) エスコ65x65x 500mm コーナーガード(アイボリー)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質軟質塩ビ長さ(mm)500厚さ(mm)8寸法(mm)内幅:57×57、外幅:65×65アイボリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら