本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色茶
質量(g)883 (1個あたり)
容量(L)6.6
サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
質量(g)348(1個あたり)
容量(L)2.0
サイズ(mm)142×142×206(H)
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色白
質量(g)883 (1個あたり)
容量(L)6.6
サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.85
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
両開きのフタで、棚下でも使用できます。左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。
材質ポリプロピレン
材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419(
質量(kg)1.55
容量(L)15
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)14
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)2
キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2
材質(キャスター)ポリプロピレン
定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520
最小距離(mm)【カッターまで】約95
機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
ダストボックス容量(L)23.5
投入口幅(mm)3(2箇所)
アズワン品番64-7918-35
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類
最大投入幅約218mm(A4)
1台
¥70,500
税込¥77,550
4日以内出荷
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
関連キーワード