球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。叩いても跡残りしないタイル用ハンマー。
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。
水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。
短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。
ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。
ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905
エスコ品番EA928AD-66
材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン
幅(mm)280
質量(g)280
ハンドル径(Φmm)16
ゴム厚(mm)(先端)2
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様カートリッジ
色灰色
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~80
主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間30分以上
硬化時間(時間)24時間以上
アズワン品番64-7952-92
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。
タイル面などの水切りとしても便利です。
ハンドル用ジョイント(EA928AB-85)別売
ゴム幅(mm)280
エスコ品番EA928AD-66B
材質ヘッド:ポリプロピレン、プレート:合成ゴム
質量(g)150
ゴム厚(mm)(先端)2
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用
1ヶ月程度の仮設用に最適です。
強粘着性
簡単に除去できます。
粘着剤付き
寸法(mm)300×300
仕様ライン
材質本体:合成ゴム、 裏面:発泡PEテープ
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
水回り用。浴室・洗面所など水回りでの小物固定に。水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚
アズワン品番65-3898-89
1パック(2枚)
¥370
税込¥407
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番65-9316-36
1巻
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番65-9316-35
1巻
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード
材質高品質不織布
寸法(mm)175×90
色ホワイト
入数(枚)50
1箱(50枚)
¥555
税込¥611
欠品中
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)6
外径(Φmm)24
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-61
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-92
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20B
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-12
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)62
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-45
入数1枚
1枚
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質スチール、ゴム
寸法(mm)Φ365
質量(kg)4
アズワン品番64-7862-91
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-99
1パック
¥535
税込¥589
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9267-34
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)32
厚さ(mm)7
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-36
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-35B
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
外径(Φmm)22
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-12
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ