「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
エスコ品番EA944NA-50A
材質基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
グリーン購入法適合
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
リングタイプ。
用途トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
寸法(mm)20×2×1200
色黒
質量(g)900
入数(本)8
1本(8本)
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)20
1袋(1本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
幅(mm)20
厚さ(mm)2
色黒
質量(g)700
折径(mm)950~1100
入数(本)8
1袋(8本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
防音・防振性能に優れています。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム
長さ(m)2
幅(m)1
厚さ(mm)15
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)600×320×145
質量(kg)16.5
耐荷重(t)16まで
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)150×150×45
質量(kg)0.57
耐荷重(t)8まで
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)320×320×145
質量(kg)5.72
耐荷重(t)16まで
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム
付属品連結ボルト
寸法(mm)50×420×600
質量(kg)12
耐荷重(t)10まで
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能。ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
付属品連結ボルト
材質再生ゴム
寸法(mm)250×250×95、【段差】100
質量(kg)2
耐荷重(t)10以下
1組
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム
寸法(mm)250×250×95
質量(kg)2.6
耐荷重(t)12まで
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)600×250×95
質量(kg)8.7
耐荷重(t)12まで
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム
付属品連結ボルト
寸法(mm)95×250×600
質量(kg)8
耐荷重(t)10まで
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム
寸法(mm)Φ60×1050
質量(kg)9.4
色黄
ベース径(Φmm)380
チェーン長(m)7.5
リング径(Φmm)6
1本(1本)
¥24,500
税込¥26,950
9日以内出荷
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色ライトグレー
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-72
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)
材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)【ちりとり】285×160×870
全長(mm)【ほうき】670~1035
質量(g)ほうき:230/ちりとり:800
毛丈(mm)【ほうき】47
アズワン品番65-2248-44
穂先(mm)【ほうき】230
1セット
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色グリーン
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-71
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
エスコ品番EA765ME-68B
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)147.0
色(本体)ホワイト/濃いブルー
グリーン購入法適合
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
エスコ品番EA765ME-67B
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)147.0
色(本体)ホワイト/ピンク
グリーン購入法適合
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
材質再生PET・ゴム磁石
質量(g)96.6
規格A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)
用紙寸法(mm)297×210
1セット(5枚)
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
エスコ品番EA765ME-64B
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)147.0
色(本体)ホワイト/オレンジ
グリーン購入法適合
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム
寸法(mm)900×250×95
質量(kg)12.5
耐荷重(t)12まで
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質柄/金属パイプ、 毛/再生PET、 ブラシ台/再生可能なゴム材(ラバーウッド)
ハンドル径(Φmm)24
毛丈(mm)50
適合品番【替ブラシヘッド】EA928BM-26
柄長さ(mm)1524
アズワン品番65-2249-21
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×95
1組(2本)
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
付属品専用収納バッグ
材質廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)
質量(kg)10
色黄黒トラ模様
アズワン品番64-7982-60
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル
材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP
車輪径(Φmm)50以下
耐荷重(kg)約150/個
アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
関連キーワード