35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム 寸法(mm)W40×T2 長さ(m)40
1巻(1巻)
28,800 税込31,680
翌日出荷

仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m 質量(kg)2.1 適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m 質量(kg)4.3 参考使用荷重(kg)158 適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
1本
16,100 税込17,710
当日出荷

仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m 質量(kg)3.2 適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#320 寸法(mm)12×170×22 砥石部:パープル 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 関連資料図面(0.03MB)
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#80 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ピンク 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#120 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ブルー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-47
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-48
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷

付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック。 軸径(Φmm)6
1セット
2,730 税込3,003
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-49
1本
4,130 税込4,543
翌々日出荷

ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。 溝加工の必要がありません。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm アズワン品番68-1838-73
1セット(2個)
3,400 税込3,740
翌々日出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番65-2175-33
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装 アズワン品番68-1882-09
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,420 税込2,662
欠品中

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)11 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)8 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)7 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷