531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番65-3886-76
1組
1,390 税込1,529
翌日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷

先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2 フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
17,600 税込19,360
翌々日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-28
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-27
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-29
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷


仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-33
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60 質量(g)259 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
990 税込1,089
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93 質量(g)2010 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95 質量(g)1220 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1730 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79 質量(g)1030 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93 質量(g)1770 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形 高さ(mm)120 寸法L(mm)120 寸法H(mm)70 接続ねじW3/8 寸法B(mm)42 寸法C(mm)40 接続方式その他 寸法T(mm)23 材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ 適合用途防振
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入 アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
1,610 税込1,771
翌日出荷


ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
210 税込231
当日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-2 車輪幅(mm)14 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×20 全高(mm)42 耐荷重(kg)12 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
150 税込165
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌々日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986JC-80 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製 質量(g)600 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) 耐熱温度(℃)-20~60 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷