99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
4,790 税込5,269
翌日出荷

粘着タイプ 小物の整理に リビングからキッチンまで幅広く使えるます。 裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系 アズワン品番65-2163-70
1パック(5個)
370 税込407
当日出荷

1枚
2,110 税込2,321
翌日出荷

シャープ消しゴム付き 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 エスコ品番EA765ME-68B 材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き 全長(mm)147.0 色(本体)ホワイト/濃いブルー グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
920 税込1,012
当日出荷





振り幅があるブランコタイプフックで、天井に取付けての使用もできます。 フック部は錆に強いステンレス素材です。 壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
耐荷重(g)500 仕様スペアテープ付 エスコ品番EA638LL-39 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系 寸法(mm)22×43×21
1個
640 税込704
当日出荷

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)320 サイズLL アズワン品番64-7840-16
1双
395 税込435
当日出荷

耐薬品、耐油、耐水性 不透明性 腕全体を保護できる手袋です。 グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(1枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)310 サイズL アズワン品番64-7840-15
1双
395 税込435
当日出荷

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)300 サイズM アズワン品番64-7840-14
1双
395 税込435
当日出荷

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

1枚(1枚)
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)27 足幅3E エスコ品番EA998RH-27 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26 足幅3E エスコ品番EA998RH-26 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)28 足幅3E エスコ品番EA998RH-28 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-25.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)24.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-24.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-26.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25 足幅3E エスコ品番EA998RH-25 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
1双
2,420 税込2,662
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,880 税込7,568
翌日出荷

1枚
14,400 税込15,840
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)590 エスコ品番EA508TL-3 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×56 機能ロック機能付き
1個
480 税込528
当日出荷

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル 厚さ(mm)0.5 サイズS 全長(cm)35 アズワン品番64-7841-06
1双
1,320 税込1,452
当日出荷

ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml アズワン品番65-2312-88 危険物の類別非危険物
1本
75 税込83
当日出荷

手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL 全長(cm)35 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-26 厚さ(mm)0.5
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズL 全長(cm)65 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-29 厚さ(mm)0.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml アズワン品番65-2312-89 危険物の類別非危険物
1本
90 税込99
翌日出荷

通気性の良い手袋です。 手首平ゴム、マジックテープ止め。
エスコ品番EA353JC-0.5 機能通気性
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベルA3 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 18ゲージ ニトリルゴムコーティング
1双
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズM 全長(cm)65 耐溶剤性石油系溶剤 材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿 エスコ品番EA354BW-28 厚さ(mm)0.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷