114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
4,790 税込5,269
翌日出荷

1枚
2,110 税込2,321
翌日出荷

粘着タイプ 小物の整理に リビングからキッチンまで幅広く使えるます。 裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系 アズワン品番65-2163-70
1パック(5個)
370 税込407
当日出荷

シャープ消しゴム付き 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 エスコ品番EA765ME-68B 材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き 全長(mm)147.0 色(本体)ホワイト/濃いブルー グリーン購入法適合
1個
920 税込1,012
当日出荷





シャープ消しゴム付き 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 エスコ品番EA765ME-67B 材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き 全長(mm)147.0 色(本体)ホワイト/ピンク グリーン購入法適合
1個
920 税込1,012
翌日出荷

振り幅があるブランコタイプフックで、天井に取付けての使用もできます。 フック部は錆に強いステンレス素材です。 壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
耐荷重(g)500 仕様スペアテープ付 エスコ品番EA638LL-39 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系 寸法(mm)22×43×21
1個
640 税込704
当日出荷

1枚(1枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中程度の耐油性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。
材質CRゴム
1枚
525 税込578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)320 サイズLL アズワン品番64-7840-16
1双
395 税込435
当日出荷

1枚
14,400 税込15,840
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品、耐油、耐水性 不透明性 腕全体を保護できる手袋です。 グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)310 サイズL アズワン品番64-7840-15
1双
395 税込435
当日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)300 サイズM アズワン品番64-7840-14
1双
395 税込435
当日出荷

1枚(1枚)
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)28 足幅3E エスコ品番EA998RH-28 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)27 足幅3E エスコ品番EA998RH-27 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26 足幅3E エスコ品番EA998RH-26 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-25.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。
用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20
1巻
2,480 税込2,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-26.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25 足幅3E エスコ品番EA998RH-25 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)24.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-24.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
1双
2,420 税込2,662
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,880 税込7,568
翌日出荷

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル 厚さ(mm)0.5 サイズS 全長(cm)35 アズワン品番64-7841-06
1双
1,320 税込1,452
当日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)590 エスコ品番EA508TL-3 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×56 機能ロック機能付き
1個
480 税込528
当日出荷


ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml アズワン品番65-2312-89 危険物の類別非危険物
1本
90 税込99
翌日出荷

ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml アズワン品番65-2312-88 危険物の類別非危険物
1本
75 税込83
当日出荷

通気性の良い手袋です。 手首平ゴム、マジックテープ止め。
エスコ品番EA353JC-0.5 機能通気性
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベルA3 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 18ゲージ ニトリルゴムコーティング
1双
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)