240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム 長さ(m)2 幅(m)1 厚さ(mm)15
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷



1個
31,200 税込34,320
当日出荷

1個
14,100 税込15,510
当日出荷


軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195 形状丸形 高さ(mm)15 寸法D(mm)19 接続ねじM6 寸法B(mm)38 接続方式めねじ・プレート 寸法d1(mm)4.8 取付ねじ穴サイズM6 ばね定数(N/mm)31 支持荷重(N)59 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)78 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷


取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6 エスコ品番EA949HS-131 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM8×15mm エスコ品番EA948AR-22 寸法H(mm)56.5 寸法D(mm)35.5
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-51 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
525 税込578
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-15 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
485 税込534
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷



用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)15 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-68 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,280 税込1,408
当日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-21 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

1袋
400 税込440
欠品中

材質NBR(発泡ゴム) 寸法(mm)50×50×15 質量(g)約4 内幅(mm)5 アズワン品番64-7982-27 入数2個
1袋(2個)
460 税込506
当日出荷

15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 寸法(A×B×C)(mm)37×37×15 厚さD(mm)4
1個
400 税込440
当日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-22 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-26 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

材質NBR(発泡ゴム) グレー 質量(g)約3 寸法(A×B×C)(mm)37×37×15 厚さD(mm)4 アズワン品番64-7982-36 入数2個
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)5 外径(Φmm)15 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-01 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(g)200 エスコ品番EA638LA-20 寸法(mm)40×35×60 口幅(mm)15 開き幅(mm)8
1個
650 税込715
当日出荷

外径(Φmm)75 仕様(フランジナット)M10 適合100mmディスクグラインダー用 エスコ品番EA809ZG-1 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
885 税込974
欠品中

ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質発泡ラバー(NBR) 厚さ(mm)3 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80 長さ(m)50 サイズ(Φmm)15
1巻
11,000 税込12,100
翌日出荷

1巻
19,000 税込20,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂 全長(mm)166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×7×10 アズワン品番64-2277-29 ゴム幅(mm)15以上
1個
500 税込550
翌日出荷