耐荷重(g)200
エスコ品番EA638LA-20
寸法(mm)40×35×60
口幅(mm)15
開き幅(mm)8
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
内径(Φmm)39.4
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RH-40
外径(Φmm)45.6
機能耐熱
JIS呼びG-40
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
1個
¥270
税込¥297
8日以内出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
内径(Φmm)39.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-40
外径(Φmm)45.6
機能耐熱
JIS呼びG-40
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
内径(Φmm)39.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-40
外径(Φmm)47.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-40
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
呼び径(A)40
エスコ品番EA462BX-214
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:260N
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1500
アズワン品番64-7962-50
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
用途振動機械の振動ばね用
高さ(mm)120
穴径(Φmm)40
外径(Φmm)140
ばね定数(N/mm)470
支持荷重(N)~5600
許容荷重(N)11200
アズワン品番64-7962-63
1個
¥26,800
税込¥29,480
3日以内出荷
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)ゴム/プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-82
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GC-4
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
形状角形
寸法(mm)Φ40×3
材質(防振ゴム)非移行性ゴム
特性-
最大許容荷重(N)-
適合用途防振
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)100
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)40
ばね定数(N/mm)69
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1400
アズワン品番64-7962-52
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:130N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~640
許容荷重(N)1300
アズワン品番64-7962-51
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10
エスコ品番EA949HS-247
形状山形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)165
支持荷重(N)(下方向)580
穴サイズ(mm)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-140
厚さ(mm)11
内径(Φmm)89
折径(mm)140
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-240
厚さ(mm)11
内径(Φmm)140
折径(mm)240
切り幅(mm)21
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-400
厚さ(mm)11
内径(Φmm)254
折径(mm)400
切り幅(mm)21
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-65
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)32
アズワン品番64-7961-51
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム
寸法(mm)W40×T2
長さ(m)40
1巻(1巻)
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト
エスコ品番EA944MH-18
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
ねじサイズM10×30mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-29
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)40
質量(g)44.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
アズワン品番64-7932-57
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
耐荷重(g)400
エスコ品番EA638LA-22
寸法(mm)30×35×25
1セット(5個)
¥390
税込¥429
当日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)40
質量(g)72.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~23800
アズワン品番64-7931-99
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)1040
支持荷重(N)(下方向)3240
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ