エスコ品番EA628WH-8
コード長さ(m)60
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
内径(Φmm)8
エスコ品番EA949SW-8
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#80
直径(Φmm)4
質量(g)2.15
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300
アズワン品番64-7931-63
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)2.8
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-60
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~238700
アズワン品番64-7931-46
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#120
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-89
1本
¥870
税込¥957
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#280
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300
アズワン品番64-7931-83
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#220
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300
アズワン品番64-7931-77
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#120
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300
アズワン品番64-7931-69
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM8
エスコ品番EA949HS-246
形状山形
高さ(mm)30
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)98
支持荷重(N)(下方向)290
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM8×15mm
エスコ品番EA948AR-22
寸法H(mm)56.5
寸法D(mm)35.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-1
エスコ品番EA969GB-1
形状丸形
高さ(mm)-
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)-
支持荷重(N)-
穴サイズ(mm)-
材質(金具)鋳鉄
材質(防振ゴム)-
特性-
適合用途防振
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)41
アズワン品番64-7961-54
1本
¥785
税込¥864
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-05
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-92
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)62
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-45
入数1枚
1枚
¥840
税込¥924
当日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm
エスコ品番EA949HS-99
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm
エスコ品番EA949HS-97
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-21
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)490
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)140
支持荷重(N)(下方向)300
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-26
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-25
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)290
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-22
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)
適合用途防振
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-20
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)140
支持荷重(N)(下方向)300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)190
支持荷重(N)(下方向)690
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)300
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
アメゴムドラム巻き。
材質合成ゴム
寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
長さ(m)50
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm
エスコ品番EA949HS-59
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-23
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-19
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)310
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ