ねじサイズM3×9mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-11
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM3
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)9
ばね定数(N/mm)(下方向)17
支持荷重(N)(下方向)21
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向)
適合用途防振
1個
特価
¥80
税込¥88
当日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AD-10
材質天然ゴム
色青
質量(g)213/m
長さ(m)10
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)2
外径(Φmm)16.5
使用流体酸素
補強層2S
1本
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AD-20
材質天然ゴム
色青
質量(g)213/m
長さ(m)20
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)2
外径(Φmm)16.5
使用流体酸素
補強層2S
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AD-30
材質天然ゴム
色青
質量(g)213/m
長さ(m)30
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)2
外径(Φmm)16.5
使用流体酸素
補強層2S
1本
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-10
セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-20
セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4
材質EPDM
形状D型
特性耐久性、耐候性
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-33
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)72
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-70
入数1枚
1枚
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)9
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-42
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)9
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-74
入数1枚
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)38
厚さ(mm)9
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-50
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)48
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-31
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-93
入数1枚
1枚
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-67
入数1枚
1枚
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-58
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)48
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-90
入数1枚
1枚
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-29
入数1枚
1枚
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)42
厚さ(mm)9
外径(Φmm)60
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-27
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-88
入数1枚
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)68
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-34
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)9
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-26
入数1枚
1枚
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)9
外径(Φmm)32
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-68
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-57
入数1枚
1枚
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-92
入数1枚
1枚
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)9
外径(Φmm)62
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-86
入数1枚
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)9
外径(Φmm)60
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-85
入数1枚
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)9
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-66
入数1枚
1枚
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)9
外径(Φmm)72
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-48
入数1枚
1枚
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(mm)35×35×9
質量(g)約3
内幅(mm)2
アズワン品番64-7982-26
入数2個
1袋(2個)
¥400
税込¥440
当日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3
材質EPDM
形状P型
特性耐久性、耐候性
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ