耐摩耗性と耐候性に優れています。
作業現場などのスリップ防止に最適です。
材質合成ゴム
エスコ品番EA997TC-5
厚さ(mm)5
寸法(mm)523×523
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌々日出荷
指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン
厚さ(mm)1.4
色ブルー
サイズS
質量(g)39
全長(cm)26
アズワン品番64-7841-42
1双
¥595
税込¥655
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-72
色白、滑り止め:黄
入数(双)1
機能滑り止め付
糸本数(本)3
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)19
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-71
色白、滑り止め:黄
入数(双)1
機能滑り止め付
糸本数(本)3
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17.5
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
エスコ品番EA354A-74
色白、滑り止め:青
入数(双)1
機能滑り止め付
糸本数(本)1
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)20
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。
優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GE-33
質量(g)110
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。
優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GE-31
質量(g)86
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73
色白、滑り止め:黄
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
糸本数(本)3
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)21
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
エスコ品番EA354A-48
色白、滑り止め:黒
機能滑り止め付
糸本数(本)2
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)21
手の平幅(cm)10
質量(g/ダース)810
1ダース(12双)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-52
色白、滑り止め:ピンク
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20
性別女性用
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)30(1.1”)
耐熱温度(℃)5~80
アズワン品番64-7956-48
1巻
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-51
色白、滑り止め:青
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
性別男性用
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用
エスコ品番EA354A-35
色白、滑り止め:水色
機能滑り止め付
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。
耐摩耗性に優れた指先パッド付
仕様マジックテープ止
厚さ(mm)0.6
色ブラック
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)23
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
材質エラストマー樹脂、裏面マグネット
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×1000
1枚
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
手のひら全体に天然ゴムのスベリ止め加工を施しています。荷物運びなどの軽作業に幅広く使用できます。繊維部分は縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。倉庫作業や運搬作業など、幅広い用途にお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応など
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):230●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●厚み:約1.0mm●カラー:ブルー●ゲージ:10●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ポリエステル、綿、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業など●入数:1双
アズワン品番65-9250-76
1双
¥215
税込¥237
翌日出荷
ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。
材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.15
色クリアー
長さ(m)16.5
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-12
色本体:ホワイト、手首:グリーン、裾:グリーン
入数(双)1
機能滑りにくい・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-13
色(手首部)イエロー
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-12
機能耐切創
色(手首部)レッド
耐切創性3/C
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
用途屋外用
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DA-4
粒度#50
主な用途滑り止め用
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-13
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
手にフィットしすべりません。
天然ゴムすべり止め付
色白
入数(双)1
機能滑り止め付・フィット感
糸本数(本)3
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20.5
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-11
色白
入数(双)1
機能滑り止め付・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-11
機能耐切創
色(手首部)ホワイト
耐切創性3/C
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。
EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番EA354E-15B
質量(g)107
機能耐切創性、伸縮性
耐切創性5
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
手にフィットしすべりません。
天然ゴムすべり止め付
色白、滑り止め:水色
入数(双)1
機能滑り止め付・フィット感
糸本数(本)3
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20.5
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
厚さ(mm)10
色ブラック
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)9.5
ゲージ数10
アズワン品番64-7840-26
1双
¥250
税込¥275
翌日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
凹凸面にもよくなじみます。
階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DA-5
粒度#50
主な用途滑り止め用
特性耐水性
1個(5枚)
¥570
税込¥627
当日出荷
厚さ(mm)10
色ブラック
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)9
ゲージ数10
アズワン品番64-7840-27
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-49
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌々日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-47
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-48
1本
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-30~70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ