金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様カートリッジ
色灰色
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~80
主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間30分以上
硬化時間(時間)24時間以上
アズワン品番64-7952-92
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
中字・細字
油性
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用
耐水・耐候性(蛍光色を除く)
工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm
アズワン品番68-1849-95
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色白
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色黄
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色緑
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤
アズワン品番65-9313-25
危険物の類別非危険物
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色赤
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色青
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色黒
仕様油性
線幅(mm)2.2/2.8
文字サイズ中字
商品タイプ使い切り本体
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材
寸法(mm)35×2000
用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
硬化時間(時間)約3
エスコ品番EA934W-20
耐熱温度(℃)-35~200
可使時間(分)20~40
危険物の類別非危険物
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。
フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。
ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
特性耐湿性(硬化後)
エスコ品番EA935AM-1
材質ポリクロロフィレン系
色イエローブラウン
使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)
容量(g)185
硬化時間(分)10
主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
完全硬化時間24時間
使用量250~350℃/m2
施工温度(℃)15~35
危険等級Ⅱ
引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量185mL
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
揮発時間(分)5~10
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌々日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
直径(mm)31.8
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。
フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。
ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
特性耐湿性(硬化後)
エスコ品番EA935AM-7
材質ポリクロロフィレン系
色イエローブラウン
使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)
容量(g)700
硬化時間(分)10
主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
完全硬化時間24時間
使用量250~350℃/m2
施工温度(℃)15~35
引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外
揮発時間(分)5~10
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
油性。
ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。
六角形で転がりにくく、濡れても消えません。
携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。
仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)20×17×110
色黒・白・赤・黄・青
質量(g)28
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-64
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容赤チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色赤
アズワン品番64-7874-43
1セット(4本)
¥700
税込¥770
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容黄チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色黄
アズワン品番64-7874-44
1セット(4本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容白チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色白
アズワン品番64-7874-42
1セット(4本)
¥700
税込¥770
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容青チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色青
アズワン品番64-7874-45
1セット(4本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
質量(kg)1
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
最大吸着能力(kg)120
パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ