銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
色黒
質量(g)40
耐荷重(kg)1.2
吸着力(N[kgf])9.5
サイズ(mm)40×5
ねじサイズM6×20
1袋(2個)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
材質再生PET・ゴム磁石
質量(g)96.6
規格A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)
用紙寸法(mm)297×210
1セット(5枚)
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g
アズワン品番65-9283-38
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
関連キーワード