材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7992-98
1枚
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-7992-97
1枚
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
シャープ消しゴム付き
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
エスコ品番EA765ME-68B
材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き
全長(mm)147.0
色(本体)ホワイト/濃いブルー
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR
耐熱温度(℃)100
材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー
厚さ(mm)3.25
寸法(m)0.5×0.5
1枚
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)320
色黄
サイズLL
アズワン品番64-7840-16
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)310
色黄
サイズL
アズワン品番64-7840-15
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
色黄
サイズM
アズワン品番64-7840-14
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)27
足幅3E
エスコ品番EA998RH-27
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26
足幅3E
エスコ品番EA998RH-26
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25.5
足幅3E
エスコ品番EA998RH-25.5
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)28
足幅3E
エスコ品番EA998RH-28
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg
アズワン品番65-3899-07
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)1000×1000
特性耐熱、耐寒性
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)24.5
足幅3E
エスコ品番EA998RH-24.5
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26.5
足幅3E
エスコ品番EA998RH-26.5
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25
足幅3E
エスコ品番EA998RH-25
色紺
種類安全長靴
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズL
全長(cm)65
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-29
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL
全長(cm)35
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-26
厚さ(mm)0.5
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル
厚さ(mm)0.5
サイズS
全長(cm)35
アズワン品番64-7841-06
1双
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)590
エスコ品番EA508TL-3
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×56
機能ロック機能付き
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズM
全長(cm)65
耐溶剤性石油系溶剤
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番EA354BW-28
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)44.5×37.0×1.5、44.5×38.7×0.5、44.2×37.8×4.0
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.3×31.5×4.0、37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、35.5×29.0×1.5
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃
アズワン品番65-9263-60
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)0.5
耐荷重(kg)40/70
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、37.3×31.5×4.0
1パック
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
1
2
3
次へ