21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドにはライト等を差し込めるループフック付。 ベルト通しの他にベルトフックもついています。
材質ファブリックポリエステル エスコ品番EA925CA-3 寸法(mm)100×45×180(H)
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質アルミニウム、真鍮 質量(g)830 接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120 アズワン品番64-7815-50
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷


90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-3 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-1 接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5B 接続口径UNF1/2-20 (5/16inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛。蒸発状況を管理する蒸発温度目盛。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。感に頼らない適確な流量調整。一目で分かる開閉状態。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
対応冷媒種別R12、R22、R502用 付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA101BB 接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル 仕様ベルトフック付、マジックテープ付 エスコ品番EA925CA-4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合ヒートポンプ用、R410A用 エスコ品番EA101TR 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ホース長さ(cm)100 連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ゲージ径(Φmm)68
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

4プライ。水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。ピンエンボス加工。接着剤不使用。食品衛生試験実施済み。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ 質量(g)890 枚数50 サイズ(mm)380×600
1束
1,060 税込1,166
翌日出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷

ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂 アズワン品番65-9262-73
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大トルク(N・m)160 チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)182×75×232(H) 打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ アズワン品番65-9305-22
1台
46,500 税込51,150
翌日出荷

4プライ。ポップアップタイプ。ピンエンボス加工・接着剤不使用。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。製造ラインの定位置・定管理に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ。使用する場所を選ばない万能タイプ。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ(未晒し) 枚数150 サイズ(mm)190×320
1箱
1,330 税込1,463
翌日出荷

セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース 寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端) 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400 測定項目表面温度・気体温度 温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ) 本体質量(g)188 精度本体:±(0.5+0.3%of mv) 接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ) センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15 分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲) 保護等級IP20(センサー接続時IP40) 機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135 寿命150時間
1台(1台)
39,800 税込43,780
8日以内出荷