8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)10.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-6 全長(mm)34.6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
685 税込754
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)17 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-8 全長(mm)48.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
710 税込781
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-4 全長(mm)31.6 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
660 税込726
翌日出荷





接続口Rc 取付ねじサイズ1 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)300 仕様雌ねじ式 エスコ品番EA153ED-8 全長(mm)92 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷