エスコ品番EA638F-55
材質ステンレス
ねじ径M10
使用荷重(t)1
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.1
アズワン品番65-2164-13
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)75
ねじ径M10
使用荷重(t)1
寸法D(mm)9.7
寸法B(mm)20
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
エスコ品番EA638NA-3
材質スチール
寸法L(mm)31
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
エスコ品番EA638ND-3
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
エスコ品番EA638FA-55
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)40
ねじ径M10
使用荷重(t)1
寸法B(mm)20
寸法D1(mm)9.6
寸法D2(mm)10
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA638F-56
材質ステンレス
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)540
穴径(Φmm)21
寸法L(mm)64
使用荷重(t)1
寸法d(mm)16
寸法t(mm)16
寸法D(mm)36
寸法B(mm)32
寸法d1(mm)20
1個(1個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)5
アズワン品番65-2164-29
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3
アズワン品番65-2164-16
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)2
アズワン品番65-2164-15
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)4
アズワン品番65-2164-18
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)5
アズワン品番65-2164-19
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3.5
アズワン品番65-2164-17
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3
アズワン品番65-2163-69
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.1
アズワン品番65-2163-66
1個
¥1,170
税込¥1,287
欠品中
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、B:64、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3.5
アズワン品番65-2164-27
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2163-67
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)4
アズワン品番65-2164-28
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)2
アズワン品番65-2163-68
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-3
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA638NC-3
材質スチール
寸法L(mm)31
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-19
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)76
使用荷重(t)1
寸法D(mm)19
寸法B(mm)38
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.34
ねじ径M12×18
使用荷重(t)1.35
サイズ(mm)C:34、E:38、F:10
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
シャックル式
スイベル式(360°回転)
仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237
材質ステンレス
アズワン品番65-2313-12
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
関連キーワード