28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
720 税込792
当日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2164-13
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
995 税込1,095
当日出荷

エスコ品番EA638NA-3 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
435 税込479
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA638ND-3 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
520 税込572
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
1,160 税込1,276
当日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)540 穴径(Φmm)21 寸法L(mm)64 使用荷重(t)1 寸法d(mm)16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)36 寸法B(mm)32 寸法d1(mm)20
1個(1個)
3,520 税込3,872
翌日出荷


仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-29
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)4 アズワン品番65-2164-18
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-19
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3.5 アズワン品番65-2164-17
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2163-69
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2163-66
1個
1,170 税込1,287
欠品中

仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、B:64、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3.5 アズワン品番65-2164-27
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2163-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷


仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)4 アズワン品番65-2164-28
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2163-68
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-3 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-3 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
375 税込413
当日出荷

1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性) 質量(kg)0.34 ねじ径M12×18 使用荷重(t)1.35 サイズ(mm)C:34、E:38、F:10
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

シャックル式 スイベル式(360°回転)
仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237 材質ステンレス アズワン品番65-2313-12
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷