SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。
サイズM100
ピッチ(mm)2
呼び番号AN20
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M100軸受用アダプタナット、座金
サイズM100
1セット
¥2,550
税込¥2,805
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M20軸受用アダプタナット、座金
サイズM20
1セット
¥340
税込¥374
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。
歯数19
サイズM100
呼び番号AW20
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160
ケース寸法(mm)430×380×100
シャフト長さ(mm)~500
総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
¥212,000
税込¥233,200
8日以内出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
8日以内出荷
関連キーワード