5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
100 税込110
翌日出荷

1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。 全長(mm)120
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷