HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
材質HSS(TiNコーティング)
刃数3
先端角(°)90
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
刃数3
先端120°
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック
材質HSS(ハイス)
先端角(°)90
テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス)
羽枚数3
先端90°
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
先端90°
入数(本)6
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
先端角(°)90
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
不可逆性
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:120/125/130/135℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-16
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
底開きタイプです。
袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。
NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮
多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75
材質ナイロン、ポリエチレン
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~80
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
消費電力18W
仕様空間全体を均一な照度に近づける。
材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)直径120×159mm
明るさ2000ルーメン
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
パッケージエアコンの真空引に適しています。
危険物の類別非危険物
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)9
外径×内径(Φmm)12×9
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)12
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
関連キーワード