エスコ品番EA970EL-2
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
エスコ品番EA970FL-2
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
エスコ品番EA970FM-5
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA970EM-3
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
エスコ品番EA915CE-27
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)1.0×2.0
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
テープ色:銀+黒
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
発泡ポリエチレンのクッションで、ソフトな座り心地
付属品ピン(4本)、収納バッグ
材質ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)約70
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm
材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)
厚さ(mm)0.62
色表:OD、裏:黒
寸法(m)1.8×1.8
番手#7000
特性耐候
1枚(1枚)
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.18
番手#2500
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:HSS●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-31
1セット(3本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様●サイズ:約256×74mm●厚さ:約1mm●材質:天然ゴム・PET・アルミ●重量(g):約25
アズワン品番65-9313-21
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
高低差の測定のみならず、測距も出来るころで、大幅な作業性のアップが可能になります。シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。※測距する場合は機械をレフシートモード等でご使用ください。
仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1445mm●重量(kg):1.74●材質:アルミ●目盛:5mm/10mm直読数字(裏面/目盛無)●横断測量に適した反射シート付きアルミロッド●1m毎の赤色表示●ボタン保護シール付●専用ケース付
アズワン品番65-9273-33
1本
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-32
1セット(3本)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
エスコ品番EA915CE-26
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)0.5×2
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-26
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-24
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-23
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
アウトリガー付
仕様●最大使用荷重:130kg●伸長(m):7.94~8.08●縮長(m):3.34●重量(kg):22.3●段数:24
1台
¥179,500
税込¥197,450
当日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-21
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
アウトリガー付
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
1台
¥193,100
税込¥212,410
当日出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来るころで、大幅な作業性のアップが可能になります。シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。※測距する場合は機械をレフ
仕様●全長:3m(3段)●収納サイズ:1146mm●重量(kg):0.95●材質:アルミ●目盛:5mm/10mm直読数字(裏面/目盛無)●横断測量に適した反射シート付きアルミロッド●1m毎の赤色表示●ボタン保護シール付●専用ケース付
アズワン品番65-9273-32
1本
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
用途建築工事・解体工事の壁面養生等
材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム
厚さ(mm)約0.24
色ナチュラル
ハトメ数41個
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)50
耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)
特性防炎
目合い(mm)1
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス
内容開(緑)⇔閉(赤)
取付穴(mm)5×2
サイズ(mm)90×35×4.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル
長さ(mm)430
幅(mm)320
1セット(2枚)
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
エスコ品番EA915CE-40
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
厚さ(mm)6
寸法(m)1.0×1.5
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-11
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)180
主な用途表面保護用
巻戻し力50g/25mm
接着力160g/25mm
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-19
材質ポリエチレン
幅(mm)1020
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-17
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥7,770
税込¥8,547
当日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-20
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-44
特性防水
1巻
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質アルミニウム
寸法(mm)143×16×36
質量(g)72.5
刃長(mm)51
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
刃先形状フック型
切断深さ(mm)10
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7876-94
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-16
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-12
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)180
主な用途表面保護用
巻戻し力50g/25mm
接着力160g/25mm
1個
¥7,770
税込¥8,547
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ