11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA997XX-602A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)2 適合範囲(mm)6~8
1個
935 税込1,029
当日出荷

エスコ品番EA997XX-605A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)5 適合範囲(mm)6~8
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

エスコ品番EA997XX-610A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)10 適合範囲(mm)6~8
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

エスコ品番EA997XX-620A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)20 適合範囲(mm)6~8
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付) 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付) 雷ガードあり
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-240 寸法(mm)48×35×1000 適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-232 寸法(mm)34×18×1000 適合幅(mm)【H鋼】8×23
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-233 寸法(mm)35×22×1000 適合幅(mm)【H鋼】10×21
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-234 寸法(mm)38×24×1000 適合幅(mm)【H鋼】12×26
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷