Tシャンク
ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。
二重絶縁、無段変速
曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持
切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
アズワン品番65-2234-76
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途段ボール、ゴム、発泡スチロールなど。
全長(mm)152
入数(枚)2
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
2枚入。
用途鉄板(1~5mm)。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)2
山数14
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥510
税込¥561
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。
材質ハイス鋼
全長(mm)100
入数(枚)2
山数12
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
5枚入。
用途ステンレス(0.3~3mm)。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)5
山数24
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
5枚入。
用途鉄板(1~5mm)。
材質ハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)5
山数14
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
2枚入。
用途ステンレス(0.3~3mm)。
材質ハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)2
山数24
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥510
税込¥561
翌日出荷
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途枝きり・木工・プラスチック(粗切り)など。
全長(mm)152
入数(枚)2
山数6
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。
材質ハイス鋼
全長(mm)100
入数(枚)2
山数12
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
5枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)5
山数24
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
5枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。
材質ハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)5
山数24
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
2枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)2
山数24
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥510
税込¥561
翌日出荷
2枚入。
用途鉄板(1~5mm)。
材質ハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)2
山数14
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥360
税込¥396
翌日出荷
2枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。
材質ハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)2
山数24
シャンクTシャンク
1パック(2枚)
¥360
税込¥396
翌日出荷
Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。
用途ステンレス用(2.0~4.8mm)
厚さ(mm)1.0
全長(mm)82.6
山数18
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
Tシャンク
ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
アズワン品番65-2234-82
1台
¥96,500
税込¥106,150
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。
材質ハイス鋼
全長(mm)100
入数(枚)5
山数12
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。
材質ハイス鋼
全長(mm)100
入数(枚)5
山数12
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
5枚入。
用途鉄板(1~5mm)。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)75
入数(枚)5
山数14
シャンクTシャンク
1パック(5枚)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1枚(5枚)
¥725
税込¥798
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付
材質ABS樹脂
長さ(mm)スロトーク:19
質量(kg)1.9(充電池含)
連続使用時間約34分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:45
充電時間(分)60
サイズ(mm)217×81×213(H)
ストローク数(回/分)0~2400
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
1枚(2枚)
¥360
税込¥396
翌日出荷
1枚(5枚)
¥510
税込¥561
翌日出荷
1枚(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
1枚(2枚)
¥290
税込¥319
翌日出荷
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に
材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル
幅(mm)9.5
厚さ(mm)0.9
全長(mm)92.2
質量(g)5
シャンクTシャンク
EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。
全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152
山数木工ブレード6T、金工ブレード21T
シャンクTシャンク
1セット
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1枚(5枚)
¥580
税込¥638
翌日出荷
1枚(5枚)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1枚(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
1枚(2枚)
¥545
税込¥600
翌日出荷
1枚(2枚)
¥290
税込¥319
翌日出荷
1枚(2枚)
¥330
税込¥363
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ