適合パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番EA988DJ-2
質量(kg)2.2
最大開口(mm)100
能力(kg)(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-17
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)40
全長(mm)78
質量(g)107
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)22×25
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)20
クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9
径(mm)ツル:3.2
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色黒
アズワン品番65-2288-13
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質U字金具:カーボンスチール(表面処理:ニッケルメッキ)、本体:亜鉛合金
全長62.2
質量(g)40
アズワン品番65-2310-04
ツル径(Φmm)3
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外)
全長(mm)1800
本体寸法(mm)63×24×93.6(T)
アズワン品番65-2310-06
ケーブル径(Φmm)約2
1個
¥2,340
税込¥2,574
8日以内出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983TT-51
材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)750
本体幅(mm)29.3
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-16
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)30
全長(mm)65
質量(g)54
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)25×14
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-11
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)30
厚さ(mm)13
全長(mm)72
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-10
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)20
厚さ(mm)8.5
全長(mm)46
質量(g)60
ツル径(Φmm)3
クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)
ロックダイヤル錠
材質(吊)ステンレス
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
質量(g)約665
表面仕上げシルバー塗装
バックセット(mm)60
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色白
アズワン品番65-2288-12
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ロックダイアル式
仕様3桁ダイアル式・番号変更可能
エスコ品番EA983S-43
材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)
幅(mm)30
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23×14
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
文字、数字の組み合わせ(5桁)。
番号設定可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-30A
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール
幅(mm)64
色【文字盤】4色(黒・青・白・緑)
ツル径(Φmm)7.5
クリアランス(縦×横)(mm)29×35
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色シルバー
アズワン品番65-2288-09
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色白
アズワン品番65-2288-18
錠前間仕切錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板
寸法(mm)393×85
質量(kg)1
電源(V)AC100 (50/60Hz)
光源寿命40,000時間
色調11段階
光色電球色~昼光色相当
調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)40
色赤
クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22
ツル径(Φmm)6.0
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)30
色青
クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-48
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)231
桁数4桁
本体厚さ(mm)16
本体高さ(mm)45.8
本体幅(mm)40
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体:亜鉛合金
ロックダイヤル錠
材質(吊)スチール
本体幅(mm)37
ツル径(Φmm)2.5
ツル幅(mm)25
ツル長(mm)30
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)40
色青
クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22
ツル径(Φmm)6.0
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)20
色赤
クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9
ツル径(Φmm)3.2
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁
材質亜鉛合金
幅(mm)31
クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11
径(mm)ツル:3.2
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色SG
アズワン品番65-2288-17
錠前間仕切錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色GB
アズワン品番65-2288-14
錠前間仕切錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色SG
アズワン品番65-2288-11
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色アンバー
アズワン品番65-2288-10
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色GB
アズワン品番65-2288-08
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ