「スイッチ12v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA940DH-8
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)19.2×12.2
定格容量(A)12、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)0.6~2.2
色(ツマミ)黒
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-241
極数単極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
エスコ品番EA940DH-244
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-245
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-232
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-205
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-243
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-204
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-246
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-206
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-203
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-225
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-242
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-233
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-215
極数2極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-21
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-226
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-216
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-211
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-23
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-253
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-252
極数単極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-251
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-212
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-254
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色緑
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
エスコ品番EA940DH-213
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,650
税込¥1,815
8日以内出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色青
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色赤
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色黄
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
アズワン品番65-3893-46
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):12●巻上速度(m/分):10●重量(kg):20.5●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mm
アズワン品番65-9339-77
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
関連キーワード