1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレワークにもおすすめです。 カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー) アズワン品番67-5287-91
1個
79,700 税込87,670
翌日出荷

関連カテゴリ