用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に
材質スチール
両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
材質ナイロン66
全長(mm)139
サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm
差込角(sq.)1/4"
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
3/8"スクエアードライブ、または1”レンチを使用できます。
口径(Φmm)33
二面幅(mm)22
差込角(inch)3/8
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10
寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
関連キーワード