43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・ セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1セット(2個)
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
445 税込490
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)8~32 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷


フッ素コート仕様の為、使用後のメンテナンスが簡単。
仕様●名称:替スクリュー●サイズ:Φ150mm●材質:ステンレス(フッ素コート)●かくはん材料:リシン、プラスター●付属品:スクリュー取付ねじL32付●適合機種:EA802K-6、-21用 アズワン品番65-2221-38
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに アズワン品番65-3892-55
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~56 寸法A(mm)30 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~65 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~45 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~56 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~58 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~46 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)43~92 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)36~69 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~65 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~48 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~38 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~75 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~58 寸法A(mm)30 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~48 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~77 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)43~92 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)36~71 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)28~56 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94 材質焼入鋼 寸法H(mm)24~92 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~77 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~48 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)28~58 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)22~46 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)100
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~46 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~40 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×200サポートスクリュー:M20×109 材質焼入鋼 寸法H(mm)19~105 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷