「スコップ の 柄」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg
アズワン品番65-3887-45
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-12
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-14
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-13
質量(kg)1.7
先端寸法(mm)230×290
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-16
質量(kg)1.5
先端寸法(mm)150×292
板厚(mm)【先端】1.7
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
アズワン品番65-3887-67
1丁
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-25
質量(kg)1.7
板厚(mm)【先端】1.6
材質(柄部)スチール
寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-11
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)232×292
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)4.2
サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ125×225mm
開き幅(mm)155mm
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
革のリストストラップ付き。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。ステンレス製のヘッドで錆にも強く汚れが付きにくいです
仕様●材質:ステンレス●柄材質:木●先端サイズ(mm):85×150●全長:320mm
アズワン品番65-3887-60
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
深型で一度にたくさんの土が運べ、効率的に作業ができます
材質ステンレス
全長(mm)323
質量(g)200
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-16
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
一度にたくさんの土が運べて、寄せ植え、鉢植え作業に最適。
全長(mm)305
エスコ品番EA650BD-11
寸法(幅W×高さH)(mm)(スコップ部)約160×31
材質(柄部)天然木
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-28
材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)255×300
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。
ステンレス使用によりサビにくいです。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)570
エスコ品番EA650BH-26
質量(g)500
先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)520
エスコ品番EA650BH-21
質量(g)420
先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
アズワン品番65-9270-83
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)625
エスコ品番EA650BH-22
質量(g)600
先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
アズワン品番65-3887-66
1丁
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
用途みぞの泥、ゴミ掃除に
材質頭:鉄板、柄:天然木
エスコ品番EA650BH-5
質量(g)390
先端寸法(mm)150×170(D)
柄長さ(mm)510
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
除雪効率の高い幅広タイプ。ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
1セット(4本)
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
10cmの目盛付で穴の深さを測れます
材質ステンレス
全長(mm)320
質量(g)219
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-15
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】
あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。
手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。
テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。
破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。
テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。
完全硬化するまで20分程度お待ちください。
顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。
テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
アズワン品番65-3899-08
1巻
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷