1個
¥75,300
税込¥82,830
翌日出荷
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
色はブルー、グレー有(色指定はできません。)新雪用。サイドが高くスノーダンプの様に一度に大量の雪をすくえます。
ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
ハンドグリップ付き
狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-84
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-83
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
種別角
材質先端/強化鋼 柄/木
全長(mm)1143
質量(kg)5
先端寸法(mm)152×356
アズワン品番65-2165-61
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
1個
¥6,050
税込¥6,655
当日出荷
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-28
材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)255×300
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-19
材質ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)1.56
先端寸法(mm)255×300
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-14
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-92
材質先端:鉄、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製
材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス
全長(mm)1190
質量(kg)1.9
先端サイズ(mm)343×457
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-12
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-18
材質ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)1.35
先端寸法(mm)232×292
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-13
質量(kg)1.7
先端寸法(mm)230×290
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-91
材質先端:鉄、柄:木
先端寸法(mm)228×295
質量(kg/本)1.6
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-25
質量(kg)1.7
板厚(mm)【先端】1.6
材質(柄部)スチール
寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-16
質量(kg)1.5
先端寸法(mm)150×292
板厚(mm)【先端】1.7
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-11
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)232×292
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)4.2
サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ125×225mm
開き幅(mm)155mm
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-94
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-82
質量(kg)2
先端寸法(mm)260×305
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
種別角
材質先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス
全長(mm)1219
質量(kg)5.4
先端寸法(mm)152×406
アズワン品番65-2165-59
1本
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
材質先端:スチール、柄:木
全長(mm)980
質量(kg)1.6(1本あたり)
先端サイズ228×295mm
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-84
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-81
質量(kg)1.6
先端寸法(mm)228×295
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質先端:スチール、柄:木
全長(mm)980
質量(kg)1.6(1本あたり)
先端サイズ228×295mm
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ