「スタンド 投光器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

仕様回転灯取付台付 エスコ品番EA814ZA-2 質量(kg)4.1 最大伸長(mm)2000(自在) バー全長(mm)【取付バー】450 縮長(mm)1200 取付個数【作業灯】(最大)2個
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です 付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 材質アルミ 寸法(mm)(縮小時)1130 質量(g)1600 耐荷重(kg)約30 最低高さ(mm)1118 取付個数(作業灯)最大1灯 伸長(mm)2100
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

仕様EA814EC-13、EL-11用 質量(kg)5.6 縮長(mm)1320 伸長時寸法(m)1.97
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式 軽量で持ち運びに便利なアルミ製 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個 付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm) エスコ品番EA814ZC-3 材質アルミパイプ、スチール 寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090 質量(kg)5.1 耐荷重(kg)7 最大伸長(mm)2450 縮長(mm)1180
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力27W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)197×344×379mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ3000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

仕様作業灯取付数:2灯 付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個 質量(g)470
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)