18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車の後方の確認やライトのチェックに最適です。 ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用 エスコ品番EA724ZS-150 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H) 質量(kg)1.8 取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5 設置場所屋内
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

移動がしやすく、取付工事も簡単です。
エスコ品番EA724ZT-140 材質スチール(オレンジ塗装) 寸法(mm)450×450×100(H) 質量(kg)8.5 取付可能ポール径(Φmm)~34
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

用途Φ34mm用、2面W金具 エスコ品番EA724ZT-150 材質 全長(mm)285 質量(kg)1.06 仕上亜鉛メッキ
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム サイズ650×430×475 収納数2台 適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
5,490 税込6,039
翌日出荷

材質スチール ストローク(mm)160~240 寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H) 質量(kg)1.3(1台) 能力(t)2(2台使用時) アズワン品番64-7990-62 入数2台
1組(2台)
6,690 税込7,359
翌日出荷

仕様調節:10段階 材質スチール ストローク(mm)約125 寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H) 質量(kg)約3.1(1台あたり) 能力(t)3 アズワン品番64-2299-22 入数2台 地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高) 最大耐荷重(kg)3000
1個(2個)
8,500 税込9,350
翌日出荷

W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。 受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質スチール 質量(kg)約4.4 ホワイト キャスターなし アズワン品番65-2290-29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×750 総耐荷重(kg)10
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

。ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC) アズワン品番65-9278-94
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。
セット内容アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2 材質ポリエチレン 質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35 組立寸法(mm)900×255×725(H)
1台
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-67
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-68
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ アズワン品番64-7982-96
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能 アズワン品番64-7982-97
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し アズワン品番68-1810-50
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC 寸法(mm)Φ167×902(H) 質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825 ベース径(Φmm)255 アズワン品番64-2295-84
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本 アズワン品番65-2197-16
1個
199,000 税込218,900
7日以内出荷

仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 付属品鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)34.8 耐荷重(kg)50 型番RAC-SL2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775 アズワン品番64-2290-08
1台
126,000 税込138,600
当日出荷