「スタンプ 赤」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インク色赤
文字内容速達
仕様ヨコ型
エスコ品番EA762AG-50
印面サイズ(mm)60×4
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
質量(g)29
印面サイズ(mm)16
インク赤
文字内容回覧
インク色赤
印面サイズ(mm)27×13
アズワン品番65-2187-70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
文字内容極秘
インク色赤
印面サイズ(mm)27×13
アズワン品番65-2187-73
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
文字内容重要
インク色赤
印面サイズ(mm)27×13
アズワン品番65-2187-72
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
文字内容見本
インク色赤
印面サイズ(mm)27×13
アズワン品番65-2187-71
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
文字内容至急
インク色赤
印面サイズ(mm)27×13
アズワン品番65-2187-69
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。捺印後約3秒でインクが乾きます。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
質量(g)102
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×92×18
盤面サイズ(mm)105×63
繰り返し・詰め替え対応
蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付き。蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工。
材質再生ABS樹脂
質量(g)86
盤面サイズ(mm)93×54
インク水性染料系
繰り返し・詰め替え対応
捺印後、約5秒でインクが乾きます。スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。
仕様朱肉付
寸法(mm)72×55×21
質量(g)33
盤面サイズ(mm)Φ18
インク色赤
適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満
繰り返し・詰め替え対応
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー
アズワン品番65-9281-33
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
関連キーワード