人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥4,060
税込¥4,466
3日以内出荷
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1.4
柄長さ(mm)360
直径(mm)160
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)5
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-22
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-23
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-21
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)30
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-24
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.4
直径(Φmm)1.4
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-123
質量(g)296.6
長さ(m)1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1.4
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-187
高さ(mm)25
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)7.512
許容荷重(N)53.45
巻方向右
密着高さ(mm)16.8
許容荷重時高さ(mm)17.89
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-14
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-5
全長(mm)(縮小)90
ばね定数(N/mm)0.3
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
外径(Φmm)13
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-4
全長(mm)(縮小)80
ばね定数(N/mm)0.65
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ
材質ステンレス
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
エスコ品番EA980SG-10
質量(kg)1.62
内径(Φmm)縦12.7、横25.4
使用荷重(kg)706
チェーン線径(Φmm)6.4
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
1セット
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
予備ビット付。
スタンドが回転し取り出しやすいです。
色でブレードサイズが判別できます。
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
セット内容0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成セット品
台の直径(Φmm)90
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-90
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5
容量(L)8.0
消費電力(W)210
電源AC100V 50/60Hz
電力(W)平均保温:125
電源コード(m)1.4
サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
¥71,800
税込¥78,980
3日以内出荷
エスコ品番EA638GK-8
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)8
種類スナップフック
寸法L1(mm)34
使用荷重(kg)1
寸法D(mm)1.4
寸法L2(mm)22
寸法T(mm)4.3
寸法W(mm)15
口の開き(mm)6
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-87
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)185
質量(g)100
刃幅(mm)60
刃厚(mm)1.4
材質(柄部)木
アズワン品番64-7864-01
1丁
¥830
税込¥913
当日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0
容量(L)12.0
消費電力(W)240
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
サイズ(mm)460×395×355
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
材質SUS316
幅(mm)71
厚さ(mm)6.8
全長(mm)43
穴径(Φmm)5.3
穴数8
アズワン品番65-2284-55
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-85
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ