149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA527BS-21 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)1.6~3.2
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷


ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.6 直径(Φmm)1.6
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

エスコ品番EA638KA-51 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1 種類シンブル 寸法L(mm)12.2 寸法D(mm)73.1 適合ロープ径(Φmm)1.6
1個
75 税込83
当日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)250 エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
11,200 税込12,320
翌日出荷

種類割ピン 材質ステンレス エスコ品番EA949WM-161 寸法(mm)1.6×15、
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷



人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-33 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-32 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
2,480 税込2,728
8日以内出荷


1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷



取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-34 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.6 直径(Φ)直径180mm 深さ(mm)75mm
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷


取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-31 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

1個
385 税込424
翌々日出荷

1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 表面処理研磨
1個
305 税込336
当日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)19 線径(Φmm)1.6 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-191 質量(g)556.8 長さ(m)1
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)13 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)3 表面処理研磨
1個
260 税込286
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷



エスコ品番EA729DJ-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

材質(グリップ)ハードネスステンレス(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-15
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷