109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
4,060 税込4,466
3日以内出荷

1個
3,210 税込3,531
当日出荷


取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-22 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷



取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-23 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-21 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-24 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.4 直径(Φmm)1.4
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.4 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-123 質量(g)296.6 長さ(m)1
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

外径(Φmm)9 線径(Φmm)1.4 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-187 高さ(mm)25 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)7.512 許容荷重(N)53.45 巻方向 密着高さ(mm)16.8 許容荷重時高さ(mm)17.89
1個
995 税込1,095
翌日出荷

材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-14
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)1.4 材質SUS304-WPB エスコ品番EA952XM-5 全長(mm)(縮小)90 ばね定数(N/mm)0.3
1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷

外径(Φmm)13 線径(Φmm)1.4 材質SUS304-WPB エスコ品番EA952XM-4 全長(mm)(縮小)80 ばね定数(N/mm)0.65
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ 材質ステンレス
1個
930 税込1,023
当日出荷

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
1セット
35,500 税込39,050
翌日出荷

1巻
13,850 税込15,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予備ビット付。 スタンドが回転し取り出しやすいです。 色でブレードサイズが判別できます。 人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
セット内容0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組) 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成セット品 台の直径(Φmm)90
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0 アズワン品番64-7856-90 ねじ径Rc2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
翌日出荷

エスコ品番EA638GK-8 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)8 種類スナップフック 寸法L1(mm)34 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1.4 寸法L2(mm)22 寸法T(mm)4.3 寸法W(mm)15 口の開き(mm)6
1個
715 税込787
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0 アズワン品番64-7856-87 ねじ径Rc1” バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質ステンレス 全長(mm)185 質量(g)100 刃幅(mm)60 刃厚(mm)1.4 材質(柄部) アズワン品番64-7864-01
1丁
830 税込913
当日出荷

業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0 容量(L)12.0 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 サイズ(mm)460×395×355
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

材質SUS316 幅(mm)71 厚さ(mm)6.8 全長(mm)43 穴径(Φmm)5.3 穴数8 アズワン品番65-2284-55
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0 アズワン品番64-7856-85 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷