26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,270 税込2,497
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
505 税込556
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.2 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-64
1本
2,270 税込2,497
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-61
1本
1,810 税込1,991
当日出荷

1袋(10個)
885 税込974
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)4.7 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-73
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.35 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.7 ロープ径(Φmm)5 アズワン品番64-2293-67
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.55 全長(m)1.5 破断荷重(t)6.97 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-79
1本
9,980 税込10,978
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)2.46 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-70
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
特価
639 税込703
当日出荷


1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)外径:75、線径1:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)240 質量(kg)1.5 適合ワイヤ径(Φmm)~4.7 アズワン品番64-2297-70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

寸法(mm)外径:75、線径:0.5 毛丈(mm)22 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-13
1組
1,330 税込1,463
当日出荷

ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m アズワン品番65-2114-33
1台
64,300 税込70,730
当日出荷

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)65×65×1.5 開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
5,900 税込6,490
翌日出荷

1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型 アズワン品番65-9248-53
1台
287,800 税込316,580
8日以内出荷