カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(3)
  • アズワン(9)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • TRUSCO(9)
  • 日東電工(2)
  • 常磐精工(92)
  • EFFORT(エホート)(51)
  • SK11(9)
  • E-Value(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • 田島メタルワーク(5)
  • ナカオアルミ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • 国際電業(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
厚さ(mm)
  • 0.5(4)
  • 1.5(8)
長さ(mm)
  • 500(10)
  • 1000(11)
幅(mm)
  • 300(3)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 900(3)
  • 1000(7)
材質
  • SUS304(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ステンレス板 1.5mm」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
72,200税込79,420
1台
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-63
単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチエスコ
287,800税込316,580
1台
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53
[アルミ製]バルブ開閉札(ワイヤー付) エスコ[アルミ製]バルブ開閉札(ワイヤー付)エスコ
5,900税込6,490
1パック(5組)
翌日出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス寸法(mm)65×65×1.5開(青)、閉(赤)
[アルミ製] バルブ開閉札 エスコ[アルミ製] バルブ開閉札エスコ
1,330税込1,463
1組
当日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)アズワン品番65-2309-13
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製) エスコΦ75mmm フック型滑車(ステンレス製)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
Φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車) エスコΦ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車)エスコ
39,300税込43,230
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987SB-75AB材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.8径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)82
Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製) エスコΦ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-43質量(g)約2571線径(Φmm)1.5
450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-42質量(g)約1286線径(Φmm)1.5
300x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ300x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-41質量(g)約847線径(Φmm)1.5
900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5
450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-32質量(g)約855線径(Φmm)1.5
300x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ300x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-31質量(g)約570線径(Φmm)1.5
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
8,720税込9,592
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製)エスコ
48,100税込52,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-82ピッチ(mm)2
1000x1000x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x1000x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-81ピッチ(mm)1.5
1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-154ピッチ(mm)8
1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA952B-153ピッチ(mm)8
1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
18,400税込20,240
1個
予約販売
エスコ品番EA952B-152ピッチ(mm)5
1000x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
46,400税込51,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-151ピッチ(mm)3
500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
9,950税込10,945
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-144ピッチ(mm)8
500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-143ピッチ(mm)8
500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142ピッチ(mm)5
500x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-141ピッチ(mm)3
1000x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-111ピッチ(mm)1.5
500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-101ピッチ(mm)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら